Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde-/Einrastend, M3/M3, 8 mm, PA, HS-ASC-1840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde-/Einrastend, M3/M3, 8 mm, PA, HS-ASC-1840
Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde-/Einrastend, M3/M3, 8 mm, PA, HS-ASC-1840
Artikel-Nr.:
     4502-18H3502
Hersteller:
     HStronic
Herst.-Nr.:
     HS-ASC-1840-08
EAN/GTIN:
     4099889492958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Sechskantabstandsbolzen aus Polyamid Typ 519. Mit Einrastbefestigung für Wandstärken bis 1,8 mm und Innengewinde M 3 (SW 6)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde-/Einrastend
Außengewindelänge:
9.5 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
4 mm
Länge:
17.5 mm
Material:
PA
Schlüsselweite:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.