Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M6/M6, 20 mm, Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M6/M6, 20 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M6/M6, 20 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1092620
EAN/GTIN:
     4099889493030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
m6x20 abstandsbolzen
abstandsbolzen m6
Sechskantabstandsbolzen aus Stahl verzinkt Typ A. Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 6 (SW 10) Typ A 60.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
20 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M6/M6
Innendurchmesser:
6 mm
Innengewindelänge:
20 mm
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
10 mm
Gewicht:
0.00952 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.