Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M6/M6, 25 mm, Stahl, 109 26 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M6/M6, 25 mm, Stahl, 109 26 25
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M6/M6, 25 mm, Stahl, 109 26 25
Artikel-Nr.:
     4502-18H354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     109 26 25
EAN/GTIN:
     4099889493061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6
abstandsbolzen
Sechskantabstandsbolzen aus Stahl verzinkt Typ A. Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 6 (SW 10) Typ A 60.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
25 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M6/M6
Innendurchmesser:
6 mm
Innengewindelänge:
10 mm
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0119 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.