Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 10 mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 10 mm, Polyamid
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 10 mm, Polyamid
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 10 mm, Polyamid
Artikel-Nr.:
     4502-18H3724
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     M25010.00.PA
EAN/GTIN:
     4099889493597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff 10mm m2,5
abstandsbolzen kunststoff
Sechskantabstandsbolzen aus Polyamid Typ 5.30. Mit Innengewinden an beiden Seiten Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 2,5 (SW 5) Typ 5.30.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
10 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M2,5/M2,5
Innendurchmesser:
2.5 mm
Innengewindelänge:
5 mm
Länge:
10 mm
Material:
Polyamid
Schlüsselweite:
5 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.