Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 7 mm lang, DIN 46228/1, silber, 440407.47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 7 mm lang, DIN 46228/1, silber, 440407.47
Unisolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 7 mm lang, DIN 46228/1, silber, 440407.47
Artikel-Nr.:
     4502-18H686
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     440407.47
EAN/GTIN:
     4099889616439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
vogt aderendhülse 1 x 1.5 mm²
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülsen, Kupfer, verzinnt Typ A. Nach DIN 46228 Teil 1
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Isoliert:
Nein
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Länge:
7 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm:
DIN 46228/1
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
1 Tag
493
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.