Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 440407.47 Aderendhülse 1.5mm² Unisoliert Metall 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99401
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     440407.47
EAN/GTIN:
     4016138128512
Suchbegriffe:
Aderendhülse
vogt aderendhülse 1 x 1.5 mm²
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Features:

7 mm
Metall
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
7 mm
Herst.-Teilenr.:
440407.47
Typ:
440407.47
Querschnitt je Ader:
1.5 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
7 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
1 Tag
403
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,76*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.