Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 11 mm, Messing, 971110354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 11 mm, Messing, 971110354
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 11 mm, Messing, 971110354
Artikel-Nr.:
     4502-18H9275
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     971110354
EAN/GTIN:
     4099879718020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3
Applikationen * Abstandsbolzen aus Messing mit metrischem Innen-/Außengewinde (Lieferung ohne Mutter) * Mehrstöckiger Aufbau möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außengewindelänge:
8 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
11 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innengewindelänge:
5 mm
Länge:
19 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014839 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.