Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 12 mm, Messing, 971120354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 12 mm, Messing, 971120354
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 12 mm, Messing, 971120354
Artikel-Nr.:
     4502-18H9282
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     971120354
EAN/GTIN:
     4099879718167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x20
abstandsbolzen m3
Applikationen * Abstandsbolzen aus Messing mit metrischem Innen-/Außengewinde (Lieferung ohne Mutter) * Mehrstöckiger Aufbau möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außengewindelänge:
8 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
12 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innengewindelänge:
8 mm
Länge:
20 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001956 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3 messing, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.