Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 20 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 20 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 20 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H9331
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     971200321
EAN/GTIN:
     4099879719140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x26
abstandsbolzen m3
Applikationen * Stahl-Abstandsbolzen mit metrischem Gewinde innen/außen (wird ohne Mutter geliefert) * Mehrstöckiger Aufbau möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
20 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innengewindelänge:
8 mm
Länge:
26 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003712 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.