Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 25.5 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 25.5 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 25.5 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H9353
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     971250471
EAN/GTIN:
     4099879719591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4
abstandsbolzen
Applikationen * Stahl-Abstandsbolzen mit metrischem Gewinde innen/außen (wird ohne Mutter geliefert) * Mehrstöckiger Aufbau möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außengewindelänge:
8 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
25.5 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M4/M4
Innengewindelänge:
9 mm
Länge:
33.5 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
7 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007595 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.