Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 9 mm, PA, 10032AA0109.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 9 mm, PA, 10032AA0109.0
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 9 mm, PA, 10032AA0109.0
Artikel-Nr.:
     4502-18H9421
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10032AA0109.0
EAN/GTIN:
     4099891767150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3
abstandsbolzen
Abstandsbolzen, 10032AA0109.0, fastpoint Der 10032AA0109.0 ist ein runder metrischer Abstandshalter mit Gewinde, der zur Trennung von Platten und zur gleichzeitigen Isolierung und Absorption von Vibrationen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außengewindelänge:
8 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
9 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
6 mm
Innengewindelänge:
7 mm
Länge:
17 mm
Material:
PA
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandsrundbolzen, Rundabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,29*
€ 151,4751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,69*
€ 149,5711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,50*
€ 143,395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,13*
€ 141,7647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,71*
€ 121,0349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.