Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 11 mm, PA, 10032AA0111.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 11 mm, PA, 10032AA0111.0
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 11 mm, PA, 10032AA0111.0
Artikel-Nr.:
     4502-18H9422
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10032AA0111.0
EAN/GTIN:
     4099891767167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Abstandsbolzen, 10032AA0111.0, fastpoint Der 10032AA0111.0 ist ein runder metrischer Abstandshalter mit Gewinde, der zur Trennung von Platten und zur gleichzeitigen Isolierung und Absorption von Vibrationen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außengewindelänge:
8 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
11 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
6 mm
Innengewindelänge:
9 mm
Länge:
19 mm
Material:
PA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandsrundbolzen, Rundabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,86*
€ 150,9634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,52*
€ 149,3688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,33*
€ 144,3827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,65*
€ 142,3835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,73*
€ 121,0587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.