Kipphebelschalter, 1825136-4, Alcoswitch Produkttyp: Schalter, Kipphebelschalter, abgedichtet: Ja, Gelenkhebelausführung: Flach, Kipphebelschaltertyp: Kipphebel, Gelenkhebelbetätigung: Vertikal, Konfiguration (Polstellung): Einpolig – Doppelstellung, Betriebsfunktion: Ein Ein, Kontaktwiderstand: 10 mΩ, Kipphebelschalter-Nennspannung: 20 VDC, Kipphebelschalter-Nennspannung: 20 V, Kipphebelschalter-Nennspannung: 20 VAC, Oberfläche des Aktuators: Nickel, Durchführungsgewindegröße: 1/4-40 UNS-2A, Kipphebelschalter – Dichtungstyp: Klemmendichtung (Epoxyd), Durchführungsausführung: Mit Gewinde, Kontaktmaterial: Kupfer, Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Gold, Kipphebelschalter-Kontaktnennstrom: .4 A, Verbindungstyp: Vertikale Hilfshalterung, Kipphebelschalter-Befestigungstyp: Durchsteckmontage, Abgedichteter Prozess: Nein, Durchführungslänge: , UL-Brandschutzklasse: UL 94V-1 Weitere Informationen: | | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Bauform: | stehend | Befestigungsart: | Zentralbefestigung | beleuchtet: | Nein | Farbe Betätiger: | metall | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Polzahl: | 1-polig | Schaltfunktion: | rastend | Schaltleistung: | 5 A/120 VAC, 28 VDC | Schaltstellung: | Ein-Ein | Ursprungsland: | GB | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|