Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 2,5 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk, N 51421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 2,5 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk, N 51421
Anzeigeinstrument, 2,5 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk, N 51421
Anzeigeinstrument, 2,5 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk, N 51421
Artikel-Nr.:
     4502-19K422
Herst.-Nr.:
     N 51421
EAN/GTIN:
     4099891453695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Dreheisengerät
Dreheiseninstrument
Anzeigeinstrumente Typ GMW RKN 85. Mit Dreheisenmesswerk, Klasse 2,5, für Gleich- und Wechselstrom und -spannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Skalenlänge: 52 mm, Frontrahmen: grau. Typ: 2,5 A
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
85 mm
Höhe:
69 mm
max. Strom:
2.5 A
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.1109 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dreheisenmesswerk, Gleichspannung-Dreheiseninstrument, Wechselstrom-Dreheiseninstrument, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Zeigerstrommesser, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Dreheisenmessinstrument, Weicheisenmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.