Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 15 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk, N 51428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 15 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk, N 51428
Anzeigeinstrument, 15 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk, N 51428
Anzeigeinstrument, 15 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk, N 51428
Artikel-Nr.:
     4502-19K426
Herst.-Nr.:
     N 51428
EAN/GTIN:
     4099891453732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Dreheisengerät
Dreheiseninstrument
Anzeigeinstrumente Typ GMW RKN 85. Mit Dreheisenmesswerk, Klasse 2,5, für Gleich- und Wechselstrom und -spannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Skalenlänge: 52 mm, Frontrahmen: grau. Typ: 15 A
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
85 mm
Höhe:
69 mm
max. Strom:
15 A
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dreheisenmesswerk, Gleichspannung-Dreheiseninstrument, Wechselstrom-Dreheiseninstrument, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Zeigerstrommesser, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Dreheisenmessinstrument, Weicheisenmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.