| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-19K436 Herst.-Nr.: N 51446 EAN/GTIN: 4099891454135 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzeigeinstrumente Typ GMW RKN 85. Mit Dreheisenmesswerk, Klasse 2,5, für Gleich- und Wechselstrom und -spannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Skalenlänge: 52 mm, Frontrahmen: grau. Typ: 250 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | AC bzw. DC-Messung möglich: | AC und DC | max. Spannung: | 250 V | Montage: | Einbaumontage | Gewicht: | 0.113 kg | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Dreheisenmessinstrument, Weicheisenmessgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |