| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19K437 Herst.-Nr.: N 51447 EAN/GTIN: 4099891454142 |
| | |
|
| | |
| Anzeigeinstrumente Typ GMW RKN 85. Mit Dreheisenmesswerk, Klasse 2,5, für Gleich- und Wechselstrom und -spannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Skalenlänge: 52 mm, Frontrahmen: grau. Typ: 400 V Weitere Informationen: | | AC bzw. DC-Messung möglich: | DC | max. Spannung: | 400 V | Montage: | Frontplattenmontage | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.113 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Dreheisenmessinstrument, Weicheisenmessgerät |
| | |
| |