Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 1 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 1 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk
Anzeigeinstrument, 1 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk
Artikel-Nr.:
     4502-19K4403
Herst.-Nr.:
     N 46873
EAN/GTIN:
     4099891453756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Drehspulgerät
Drehspulinstrument
Anzeigeinstrumente Typ GMW RoD 72. Mit Drehspulmesswerk, Klasse 2,5, für Gleichstrom und Gleichspannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Außenmaß: 69 x 53 mm, Montage: Ein- bzw. Unterbau. Typ: 1,0 mADC
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
69 mm
Höhe:
53 mm
max. Strom:
1 mA
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0806 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehspulinstrumente, Drehspulmesswerk, Gleichspannung-Analoganzeige, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Zeigerstrommesser, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.