Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 20 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk, N 46880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 20 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk, N 46880
Anzeigeinstrument, 20 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk, N 46880
Artikel-Nr.:
     4502-19K4408
Herst.-Nr.:
     N 46880
EAN/GTIN:
     4099891453763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Drehspulgerät
Drehspulinstrument
Anzeigeinstrument GMW RoD 72, 20 mA DC Mit Drehspulmesswerk, Klasse 2,5 für Gleichstrom und Gleichspannung Einbaulage: 90° vertikal Zeigerausschlag: 90° Außenmaß: 69 x 53 mm Montage: Ein- bzw. Unterbau
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
69 mm
Einbautiefe:
44 mm
Höhe:
53 mm
max. Strom:
20 mA
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.07965 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehspulinstrumente, Drehspulmesswerk, Gleichspannung-Analoganzeige, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Zeigerstrommesser, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.