Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument
Anzeigeinstrument
Artikel-Nr.:
     4502-19K4432
Herst.-Nr.:
     N 46891
EAN/GTIN:
     4099891454159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Analog Messinstrument
Analoganzeige
Anzeigeinstrumente Typ GMW RoD 72. Mit Drehspulmesswerk, Klasse 2,5, für Gleichstrom und Gleichspannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Außenmaß: 69 x 53 mm, Montage: Ein- bzw. Unterbau. Typ: 4,0 VDC
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
DC
Breite:
69 mm
Höhe:
53 mm
max. Spannung:
4 V
Montage:
Einbaumontage
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0816 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.