Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument
Anzeigeinstrument
Artikel-Nr.:
     4502-19K4433
Herst.-Nr.:
     N 46892
EAN/GTIN:
     4099891454166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Analog Messinstrument
Analoganzeige
Anzeigeinstrumente Typ GMW RoD 72. Mit Drehspulmesswerk, Klasse 2,5, für Gleichstrom und Gleichspannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Außenmaß: 69 x 53 mm, Montage: Ein- bzw. Unterbau. Typ: 6,0 VDC
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
DC
Breite:
69 mm
Höhe:
53 mm
max. Spannung:
6 V
Montage:
Einbaumontage
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0783 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.