Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, N 46897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, N 46897
Anzeigeinstrument, N 46897
Artikel-Nr.:
     4502-19K4437
Herst.-Nr.:
     N 46897
EAN/GTIN:
     4099891454197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Analog Messinstrument
Analoganzeige
Anzeigeinstrumente Typ GMW RoD 72. Mit Drehspulmesswerk, Klasse 2,5, für Gleichstrom und Gleichspannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Außenmaß: 69 x 53 mm, Montage: Ein- bzw. Unterbau. Typ: 40 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0811 kg
AC bzw. DC-Messung möglich:
DC
Breite:
69 mm
Höhe:
53 mm
max. Spannung:
40 V
Montage:
Einbaumontage
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.