Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Anzeigeinstrument, LDP-240GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Anzeigeinstrument, LDP-240GRÜN
Digitales Anzeigeinstrument, LDP-240GRÜN
Digitales Anzeigeinstrument, LDP-240GRÜN
Digitales Anzeigeinstrument, LDP-240GRÜN
Digitales Anzeigeinstrument, LDP-240GRÜN
Artikel-Nr.:
     4502-19K8808
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     LDP-240GRÜN
EAN/GTIN:
     4099891455507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Elektrotester
Phasenprüfer
Digitale Anzeigeinstrumente Typ PeakTech LDP-. Anwendbar als Voltmeter oder Amperemeter mit 200 mV Eingangsempfindlichkeit, 3 1/2stellig, als LED- oder LCD-Anzeige mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung und veränderbarer Kommastelle; Messprinzip: Doppelflanken-A/D-Umwandler. Messspannung ist getrennt von der Betriebsspannungs, keine galvanische Trennung. Eingangsspannung: 199,9 mVDC, Anzeige: max. 1999, mit automatischer Polaritätsanzeige, Genauigkeit: ±0,5 % (+23 °C), Eingangswiderstand: >100 MOhm. Überbereichsanzeige: 1 erscheint im Anzeigefeld, Dezimalstelle: mit Kurzschlussstecker wählbar, Messfolge: 2 bis 3 Messungen pro Sek, Einbau: durch Einrastung. Ausführung als LED-Anzeige mit 14 mm Ziffernhöhe Typ LDP-235/240 LED. Betriebsspannung: 7,0 bis 12 VDC, Verlustleistung: 50 bis 60 mA, Maße: 83 x 49 x 22 mm, Frontplattenausschnitt: 69,5 x 46,5 mm. Typ: LDP–240 LED, grün, ohne Hintergrundbel.
Weitere Informationen:
Breite des Ausschnitts:
69.5 mm
Einbautiefe:
22 mm
Frequenzmessung:
Nein
Höhe des Ausschnitts:
46.5 mm
max. Spannung:
12 V
max. Strom:
170 mA
Montage:
Einbaumontage
Regelausgang:
Nein
Spannung:
7-12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0653 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.