Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, frei skalierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, frei skalierbar
Anzeigeinstrument, frei skalierbar
Artikel-Nr.:
     4502-19K8830
Hersteller:
     Christ-Elektronik
Herst.-Nr.:
     CAM120N230-00-0-0WSE
EAN/GTIN:
     4099891455545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Elektrotester
Phasenprüfer
Lieferung inkl. 2 Befestigungselementen und Bogen mit physikalischen Größen, Frei skalierbare Anzeigeinstrumente Typ CAM 120. Für Gleich- und Wechselspannungsmessungen bis 350 VDC/250 VAC bzw. Gleich- und Wechselstrommessungen bis 2000 mA, mit 3 1/2stelliger, roter, 13 mm hoher 7-Segment-LED-Anzeige, Anzeigebereich von –1999 bis +1999 frei skalierbar; Dezimalpunkt: durch Jumper an der Frontseite wählbar, Fehleranzeige: durch die Ziffer 1, Messbereichseinstellung: mit externem Skalierungswiderstand, Messrate: 2,5/s, Eingangsgrößen: Spannung, Strom 0 bis 2,0/20/200 V bzw. mA, max. 350 VDC/250 VAC, max. 2,0 A, Messfehler: ±1 Dig., 1,5 % der Anzeige, Betrieb: 230 VAC (+10/–15 %), 48 bis 62 Hz, max. 2,0 VA oder 24 VDC galvanisch getrennt, Verpolungs- und Temperaturschutz, Gehäuse: Noryl, Schutzklasse: II, Maße: B 96, H 24, L 73 mm über Klemmen, Einbautiefe: ca. 66 mm, Schalttafelausschnitt: 92,0 x 22,2 mm, Schalttafelstärke: bis 5,0 mm. 2 Befestigungselemente und Bogen mit physikalischen Größen werden mitgeliefert. Typ: CAM120N230, Anzeigeinstrument 230 VAC
Weitere Informationen:
Breite des Ausschnitts:
45 mm
Einbautiefe:
72 mm
Frequenzmessung:
Nein
Höhe des Ausschnitts:
22.2 mm
max. Spannung:
230 V
max. Strom:
2 A
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP50
Spannung:
0-200 VDC
Temperatureingang:
PT100
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1851 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.