Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann electronic Differenzdruck-Messgerät, 5020-0890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dostmann electronic Differenzdruck-Messgerät, 5020-0890
Dostmann electronic Differenzdruck-Messgerät, 5020-0890
Artikel-Nr.:
     4502-19K955
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5020-0890
EAN/GTIN:
     4099891463472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Hand-Differenzdruckmessgerät
Lieferung inkl. Netzgerät, Software und Batterie, Differenzdruckmessgeräte Typ Dostmann DD890. Mit USB-Schnittstelle, großem 2-zeiligem Display, Hintergrundbeleuchtung, Max-Min-Funktion, Durchschnittsberechnung über einstellbare Zeit, Nullpunktjustage, zur Überprüfung des Anschlussdrucks (Erdgasleitung), Brennerdrucks, Kontrolle von Flüssigtanks, Überprüfung vom Luft-Gasverhältnis an Gasheizungen, Messaufgaben der Energieversorgung, Hochdruckgasanschlüsse; Messbereich: 0 bis +140 mbar, Auflösung: 0,01 mbar, Genauigkeit: ±0,2 %, Druckanzeige: mbar, bar, psi, kPa, mmHg, Maße: 210 x 75 x 50 mm, Gewicht: 650 g. Netzgerät, Software und Batterie werden mitgeliefert. Typ: 5020-0890, Differenzdruckmessgerät
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 mbar
Ausführung:
Differenzdruck-Messgerät
Genauigkeit:
±0,2 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
-200 bis 200 mbar
min. Temperatur:
0 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.1501 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: differenzdruckmanometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Druckmessgerät, Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.