Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Drucksensor, 5 VDC, -100 bis 70 °C, 2066.2102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoger Drucksensor, 5 VDC, -100 bis 70 °C, 2066.2102
Analoger Drucksensor, 5 VDC, -100 bis 70 °C, 2066.2102
Artikel-Nr.:
     4502-19K9900
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     2066.2102
EAN/GTIN:
     4099889455991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Analoger Drucksensor, 2066.2102, Marquardt Features * Robuste Konstruktion und besondere Materialien * Vollautomatische 100%ige Endprüfung und Kalibrierung * Geeignet für hohe Temperaturen * Hohe Qualität * Hohe Belastbarkeit Anwendungen * HVAC-Technologie * Wärmepumpen * Thermische Solaranlagen * Gesteuerte Pumpen und Ventile * Große Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Analoger Drucksensor
max. Temperatur:
70 °C
Messbereich:
0-65 psi (0-4,5 bar/0-450 kPa)
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
Steckflansch
Spannung:
5 VDC
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, marquardt drucksensor, differenzdrucksensor, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.