Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Drucksensor, 5 VDC, -100 bis 70 °C, 2066.2103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoger Drucksensor, 5 VDC, -100 bis 70 °C, 2066.2103
Analoger Drucksensor, 5 VDC, -100 bis 70 °C, 2066.2103
Artikel-Nr.:
     4502-19K9901
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     2066.2103
EAN/GTIN:
     4099889456004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Analoger Drucksensor, 2066.2103, Marquardt Features * Robuste Konstruktion und besondere Materialien * Vollautomatische 100%ige Endprüfung und Kalibrierung * Geeignet für hohe Temperaturen * Hohe Qualität * Hohe Belastbarkeit Anwendungen * HVAC-Technologie * Wärmepumpen * Thermische Solaranlagen * Gesteuerte Pumpen und Ventile * Große Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Analoger Drucksensor
max. Temperatur:
70 °C
Messbereich:
0-65 psi (0-4,5 bar/0-450 kPa)
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
Schraubflansch G3/8
Spannung:
5 VDC
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, marquardt drucksensor, differenzdrucksensor, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.