| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-19K9903 Herst.-Nr.: 2066.3102 EAN/GTIN: 4099889456028 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Analoger Drucksensor, 2066.3102, Marquardt Features * Mehr als 100.000 Druckwechselzyklen in einem Druckbereich bis 10 bar * Vollautomatische 100%ige Endprüfung und Kalibrierung * Geeignet für hohe Druckbelastung * Hohe Qualität * Hohe Belastbarkeit Anwendungen * HVAC-Technologie * Wärmepumpen * Solare Warmwasserbereitung * Geregelte Pumpen und Ventile * Sanitäre Prozesse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Analoger Drucksensor | max. Temperatur: | 70 °C | Messbereich: | 0-145 psi (0-10 bar/0-1 MPa) | min. Temperatur: | -10 °C | Montage: | Steckflansch | Spannung: | 5 VDC | Ursprungsland: | TN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 10 bar, differenzdrucksensor, marquardt drucksensor, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |