Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, Größe 8 (M), 13838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitshandschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, Größe 8 (M), 13838
Arbeitshandschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, Größe 8 (M), 13838
Artikel-Nr.:
     4502-19L2431
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     13838
EAN/GTIN:
     4099891436094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Paar Handschuhe Größe 8 (M), Arbeitshandschuhe Typ Kimberly-Clark Jackson Safety G40. Geeignet für allgemeine Anwendungen im industriellen Bereich Lieferinheit: 1 Paar. - mit Polyurethan-Beschichtung Typ G40. - hervorragender Griffigkeit - ausgezeichnetem Tastempfinden und hohem Tragekomfort
Weitere Informationen:
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Farbe:
blau
Größe:
M
Material:
PUR
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,63*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 117,99*
€ 144,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 114,53*
€ 144,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 128,68*
€ 169,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.