Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriezerstäuber 500 ml, rot, Pressol 06 242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriezerstäuber 500 ml, rot, Pressol 06 242
Industriezerstäuber 500 ml, rot, Pressol 06 242
Artikel-Nr.:
     4502-19L3167
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     06 242
EAN/GTIN:
     4103810062421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Industriezerstäuber rot, Pressol 06 242 Zerstäuberkopf mit Doppelhub und frei positionierbar, empfohlen für die Verwendung mit dünnflüssigen Medien, wie Schmiermitteln, Bremsenreiniger und Reinigern aus den Bereichen Industrie und KFZ. Sprühvolumen pro Doppelhub: 1,4 ml Sprühwinkel: 50°, Reichweite bei 50° eingestelltem Sprühwinkel: 600 mm Reichweite bei Vollstrahl: 4500 mm Werkstoff Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte) Pumpwerk: LDPE, POM, Me Dichtung: FKM Saugrohr: PE Druckfeder und Kugel: INOX Liste der getesteten Medien unter: pressol.de
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot, 500 ml
Geeignet für:
dünnflüssige Medien, wie Schmiermitteln, Bremsenreiniger
Zubehörart:
Industriezerstäuber
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.183 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handzerstäuber pressol 500ml, handsprüher, handsprüher 0,5 l, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Flasche, Druckpump-Zerstäuber, Zerstäuberflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 17,52*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 12,83*
€ 18,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.