| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-19L3231 Herst.-Nr.: WRS-CORD-M-STUD EAN/GTIN: 4099891439965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erdungskabel, WRS-CORD-M-STUD, OK International Als Ersatz-Spiralkabel mit Druckknöpfen 10 mm; Merkmale: Knickschutz an jedem Ende, alle Metallteile aus rostfreiem Stahl, mit integriertem Schutzwiderstand, minimale Strombelastbarkeit 25 mA, Gesamtwiderstand des Kabels von einem Ende zum anderen 50 Ohm plus integrierter Widerstand, Isolation über 300 MOhm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Erdungskabel | Druckknopfdurchmesser: | 10 mm | Kabellänge: | 1.8 m | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.025 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 1,8m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Antistatik-Erdungskabel, Antistatikerdungsleitung, Erdungsleitung, ESD-Erdungskabel, ESD-Erdungsleitung, ESD-Erdungsverbindungskabel, ESD-Erdungsverbindungsleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Wendelleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |