Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Box 42283, 68 x 57 x 15 mm, blau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapp-Box 42283, 68 x 57 x 15 mm, blau/blau
Klapp-Box 42283, 68 x 57 x 15 mm, blau/blau
Artikel-Nr.:
     4502-19L4274
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     N4-2-2-8-8 BLAU
EAN/GTIN:
     4099891422141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Kleine Klapp-Boxen für SMD- und Mikro-Bauteile Typ Licefa SMD-Box. Zusammensteckbar, in drei miteinander kombinierbaren Größen. Der Deckel bleibt in geöffneter Stellung stehen und schließt beim Zuklappen selbsttätig durch Federkraft. Schubladenmagazine sind nachfolgend unter Such-Nr. L224.300 beschrieben. Ausführung nicht leitfähig Typ SMD-Box 1-3. Technische Merkmale (Typ, Innenmaße (B x H x T), Farbe Unterteil/Deckel): 42283, 68 x 57 x 15 mm, blau/blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Box
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02552 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Box, Klappbox, faltbox blau, esd klappbox, licefa klappbox, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, SMD-Box, Mäuseklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.