Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 2 A, 400 V, THT, TO-220, BUX84-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 2 A, 400 V, THT, TO-220, BUX84-T
Bipolartransistor, NPN, 2 A, 400 V, THT, TO-220, BUX84-T
Artikel-Nr.:
     4502-19S5700
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BUX84-T
EAN/GTIN:
     4099879029287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
NPN-Leistungstransistor, BUX84-T, COMSET Der BUX84-T ist ein NPN-Transistor im Jedec TO-220 Kunststoffgehäuse. Er ist für Hochspannungs- und Hochgeschwindigkeits-Schaltanwendungen wie Wandler, Wechselrichter, Schaltregler und Motorsteuerungssysteme konzipiert. Features * Einhaltung der RoHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
400 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
2 A
Sättigungsspannung:
800 mV
Transitfrequenz fTmin:
20 MHz
Verlustleistung VA (AC):
40 W
Kollektorstrom:
2 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.