Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trage- und Aufstellbügel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trage- und Aufstellbügel
Trage- und Aufstellbügel
Artikel-Nr.:
     4502-20H200
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     259.1
EAN/GTIN:
     4099889552133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse-zubehör mentor
gehäuse, zubehör
Lieferung ohne Griffprofil, bitte separat bestellen, Für kleinere bis mittlere Geräte, Bügelstellung um jeweils 15° rastend, schwarz. Das Griffprofil (9,0 x 13 mm) muss gesondert bestellt werden (->20H205). Typ: 259.1, Seitenhalterung, 1 Paar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufstellbügel
Bauform:
gerade
Breite:
25 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20.5 mm
Länge:
121.5 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05833 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Griff, Bügelgriff, Tragegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.144,0601*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1.942,93734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29.282,38005*
€ 34.846,03226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29.191,45005*
€ 34.737,82556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29.144,82*
€ 34.682,3358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29.144,0601*
€ 34.681,43152
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
265.1000
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.