Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsgenerator SFG-1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsgenerator SFG-1003
Funktionsgenerator SFG-1003
Artikel-Nr.:
     4502-20K1060
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     SFG-1003
EAN/GTIN:
     4719692504371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Funktionsgenerator, SFG-1003, GW Instek GW Instek SFG-1003 DDS-Funktionsgenerator mit 6-stelliger LED-Anzeige, 0,1Hz bis 3MHz Frequenz. Die SFG-1000-Serie, ein preiswerter Funktionsgenerator mit hoher Genauigkeit und hochstabiler Ausgabe, wurde auf der Grundlage der DDS (Direct Digital Synthesized)-Technologie entwickelt, die in einem groß angelegten FPGA eingebettet ist. Der Frequenzbereich von 3MHz und die Auswahl der Ausgangswellenformen Sinus, Rechteck, Dreieck und TTL, die in der SFG-1000 Serie zur Verfügung stehen, bieten ausreichend grundlegende Funktionen, um eine hohe Zuverlässigkeit der Testergebnisse zu gewährleisten. Die DDS-Technologie zu einem erschwinglichen Preis bietet eine hochwertige Lösung für Anwender, die eine Signalquelle für genaue, aber einfache Messanwendungen benötigen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Frequenzbereich:
1 Hz-3 MHz
Signalgenerator:
DDS
Wellenformen:
Sinus, Rechteck, Dreieck
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Generator, Funktionsgenerator, Signalgenerator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,54*
€ 157,52*
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 172,25*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,07*
€ 172,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 146,17*
€ 176,47*
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 179,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-2
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.