Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek SFG-1003 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.1Hz - 3MHz 1-Kanal Dreieck, Rechteck, Sin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q468762
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01FG100300GS
EAN/GTIN:
     4719692504975
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
gw instek funktionsgenerator
Die SFG-1000 Serie, ein wirtschaftlicher Funktionsgenerator mit hoher Genauigkeit und hoher Stabilität, basiert auf der DDS-Technologie (Direct Digital Synthesized), die in einem großflächigen FPGA eingebettet ist.
Der 3MHz Frequenzbereich und die Ausgangswellenform-Auswahl von Sinus, Rechteck, Dreieck und TTL, die in der SFG-1000 Serie verfügbar sind, stellen die grundlegenden Funktionen sicher, um ein hohes Vertrauen in Testergebnisse zu gewährleisten. Die DDS Technologie zu einem erschwinglichen Preis bietet eine hochwertige Lösung für Benutzer, die eine Signalquelle für genaue, aber einfache Messanwendungen benötigen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Breite:
251 mm
Gewicht:
2.1 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
1-Kanal
Typ:
SFG-1003
Frequenz (max.):
3 MHz
Anzeige:
LED
Frequenz-Bereich Dreieck:
0.1 Hz - 1 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Dreieck + Rechteck + Sinus + TTL
Frequenz-Bereich Sinus:
0.1 Hz - 3 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
100 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
0.1 Hz - 3 MHz
Signal-Ausgangsform:
Sinus, Dreieck, TTL, Rechteckig
Messkategorie:
CAT II
Frequenz (min.):
0.1 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 04719692504975, GW Instek, SFG-1003, Funktionsgenerator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,48*
€ 156,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,46*
€ 171,49*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 141,47*
€ 171,49*
Frei Haus
ab € 145,12*
€ 175,69*
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 178,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-2
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.