| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-20K1159 Herst.-Nr.: GSC-009 EAN/GTIN: 4719692506436 |
| | |
|
| | |
| Tragetasche, GSC-009, GW Instek GW Instek GSC-009 Weiche Tragetasche für Spektrumanalysator. GW Instek GSC-009 Weiche Tragetasche für Spektralanalysator GSP-9300 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Druckmessgeräte | Zubehörart: | Tasche | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmen für Oszilloskop, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messgeräte-Tasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,98* | € 178,16* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,79* | € 178,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,52* | € 241,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|