Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Multifunktionsinstrument, ME-UM203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Multifunktionsinstrument, ME-UM203
USB-Multifunktionsinstrument, ME-UM203
USB-Multifunktionsinstrument, ME-UM203
USB-Multifunktionsinstrument, ME-UM203
Artikel-Nr.:
     4502-20K241
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     ME-UM203
EAN/GTIN:
     4099891474126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Lieferung inkl. USB-Kabel, Sub-D-Gegenstecker (26-polig), Netzteil, SD-Speicherkarte, SD-Kartenleser und Software, USB-2-Kanal-Multifunktionsinstrumente Typ Meilhaus Mephisto Scope UM. Oszilloskop, Spektrum-Analysator, Logik-Analysator, Voltmeter, digitale Switchbox, analoger und digitaler Datenlogger in einem USB-Modul vereint; Auflösung: 16 bit, max. 500 kHz, Eingangsbereich: ±100 mV bis ±10 V, Eingangsimpedanz: 850 kOhm, Funktionen als Oszilloskop/DSO, Spektrum-Analysator und Analog-Datenlogger: Zeit, XY, FFT, Abtastrate: 1 MS/s je Kanal, Analogbandbreite: 1,0 MHz, Trigger: extern, manuell, delay, Funktionen als Voltmeter: Abtastrate: 2 x 1,0 S/s, Analogbreite: DC 40 kHz, Kanäle: 16 simultane Kanäle, davon 8 Trigger-Kanäle, Abtastrate: 100 kS/s, Trigger: manuell, extern, delay. 24 diskrete Ein-/Ausgänge programmierbar, Ausgänge rücklesbar, erweitern mit Relais oder Opto-Isolation mit ME-UB Serie möglich. PC-Interface: USB 2.0, Versorgung: 5,0 V/0,85 W vom PC über USB-Schnittstelle, Anschlüsse: 2 x BNC-Buchsen, 26pol. Sub-D Buchse, USB, Anzeige: 2 LEDs für Status und Selbst-Diagnose, Betriebstemperatur: 0 bis +70 °C, Maße: B 110 x H 35 x T 136 mm (mit Buchsen/Füßen), Gewicht: 420 g. Typ Mephisto Scope UM203. Offline/stand-alone Logging-Funktion: Datenaufzeichnung auf SD-Speicherkarte, im Offline-Betrieb Versorgung über Netzteil. Typ: Mephisto Scope UM203, USB-Multifunktionsinstrument
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB-Multifunktionsinstrument
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messsystem, PC-Messtechnik, USB-Messsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,09*
€ 780,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,14*
€ 751,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,60*
€ 721,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,40*
€ 700,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,54*
€ 681,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meilhaus
MW17-GS/6
ab € 42,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.