Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Kabel, 1309.6169.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Kabel, 1309.6169.00
USB-Kabel, 1309.6169.00
Artikel-Nr.:
     4502-20K7137
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1309.6169.00
EAN/GTIN:
     4250138104620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
RTH Spare USB cable 1.8m
Weitere Informationen:
Zubehörart:
USB-Kabel
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spectrumanalyser, Spektrumanalysatoren, Tastkopf, USB Anschlusskabel, USB Kabel, tastkopf, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,13*
€ 42,28*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 30,90*
€ 42,30*
€ 8,95*
ab € 32,03*
€ 44,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,46*
€ 45,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 16,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1111.06
ab € 7.212,21*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1309.6000.24
ab € 13.079,64*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1309.6000.04
ab € 8.659,80*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1309.6000.14
ab € 10.552,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.