Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Spektrumanalysatoren
>
Artikel
Option, Vorverstärker für Spektrumanalysator FPC1000/FPC1500, 1328.6690.03
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-20K7199
Hersteller:
Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
1328.6690.03
EAN/GTIN:
4250138105771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Option, 1328.6690.03, Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz R&S® FPC-B22 Spectrum Analyzer Vorverstärkeroption für FPC1000 und FPC1500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorverstärker
Geeignet für:
Spektrumanalysator FPC1000/FPC1500
Zubehörart:
Option
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Messtechnik Software, Lizenzen
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
,
Lizenz
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,16*
€ 428,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 359,05*
€ 437,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 371,82*
€ 440,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,71*
€ 524,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,27*
€ 516,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,02*
€ 459,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,82*
€ 442,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FPC1000 | Spektrumanalysator, 5 kHz bis 1 / 2 oder 3 GHz (1328.6660.02)
Rohde + Schwarz
1328.6660.02
ab € 1.579,23*
Sonstiges
FPC1000-RM | Paket aus FPC1000 Spektrumanalysator & FPC-K43 Receiver Mode (1328.6660P97)
Rohde + Schwarz
1328.6660P97
ab € 1.876,66*
Sonstiges
FPC1500 | Spektrumanalysator, 5 kHz bis 1 / 2 oder 3 GHz, integr. Track.-Gen., opt. Netzwerkanalyse (1328.6660.03)
Rohde + Schwarz
1328.6660.03
ab € 2.485,85*
Sonstiges
Rohde & Schwarz Software-Upgrade, Spektrumanalysator-Frequenz-Upgrade für Spektrumanalysator FPC1000
Rohde + Schwarz
FPC-B2
ab € 834,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen