Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 750-1 Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 750-1 Spannungsprüfer
testo 750-1 Spannungsprüfer
testo 750-1 Spannungsprüfer
testo 750-1 Spannungsprüfer
testo 750-1 Spannungsprüfer
testo 750-1 Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-20K8373
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7501
EAN/GTIN:
     4029547013898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
testo spannungsprüfer
Lieferumfang: Spannungsprüfer testo 750-1 inkl. Batterien, Prüfspitzenschutz und Messspitzenaufsätze., Spannungsprüfer, 0590 7501, Testo Die drei Modelle der Spannungsprüfer-Familie testo 750 sind die ersten Geräte mit einer Rundum-LED-Anzeige. Die Anzeige ist aus jeder Position gut sichtbar und garantiert dank der einzigartigen Faseroptik eine ideale Spannungsanzeige. Alle drei Modelle entsprechen der neuesten Spannungsprüfer-Norm EN 61243-3:2010 und erfüllen die Sicherheitsstandards CAT III 1000 V CAT IV 600 V. Sie verfügen über die wichtigsten Funktionen für Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und Drehfeldprüfung. Lieferumfang: * 750-1 Spannungsprüfer * Batterien * Schutz der Messspitze * Kappen für Messspitzen
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED/LCD
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-500 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.345 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,26*
€ 53,01*
€ 8,95*
ab € 48,47*
€ 62,77*
€ 4,00*
ab € 47,09*
€ 62,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 65,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,69*
€ 67,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 67 10
ab € 122,67*
Sonstiges
Testo
0590 0018
ab € 23,47*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voss-Helme
2689-RD
ab € 18,53*
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 67,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.