Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 745 Kontaktloser Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 745 Kontaktloser Spannungsprüfer
testo 745 Kontaktloser Spannungsprüfer
testo 745 Kontaktloser Spannungsprüfer
testo 745 Kontaktloser Spannungsprüfer
testo 745 Kontaktloser Spannungsprüfer
testo 745 Kontaktloser Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-20K8378
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7450
EAN/GTIN:
     4029547013881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Lieferumfang: Kontaktloser Spannungsprüfer testo 745 inkl. Batterien., Kontaktloser Spannungsprüfer, 0590 7450, Testo Das testo 745 NCV verfügt über einen eingebauten Tiefpassfilter, der hochfrequente Störungen, die zu Fehlanzeigen führen, stark reduziert.  Die eingebaute LED-Taschenlampe ist hell und fokussiert, um das Testen in dunklen Räumen zu vereinfachen.  Sie verfügt auch über eine Anzeige bei niedrigem Batteriestand und ist nach IP67 wasser- und staubdicht.  Das testo 745 ist nach CAT III 1000 V und CAT IV 600 V eingestuft. Der berührungslose Spannungsprüfer testo 745 (NCV) prüft schnell das Vorhandensein von Spannung in wechselstrombetriebenen Systemen.  Er kann sicher bis 1000 V AC eingesetzt werden.  Wird eine Wechselspannung festgestellt, zeigt das testo 745 dies durch Blinken der roten LED-Spitze und einen internen akustischen Summer an.  Sie können auf einfache Weise die heißen und neutralen Schenkel einer Steckdose bestimmen, ohne das zeitraubende und riskante Entfernen der Steckdose aus der Steckdosenbox.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,91*
€ 32,37*
€ 8,95*
ab € 24,23*
€ 32,39*
€ 4,00*
ab € 25,61*
€ 37,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,44*
€ 37,87*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 29,98*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233247
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.