Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser für 94 10 185 für Kunststoffrohre, Knipex 94 19 185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzmesser für 94 10 185 für Kunststoffrohre, Knipex 94 19 185
Ersatzmesser für 94 10 185 für Kunststoffrohre, Knipex 94 19 185
Artikel-Nr.:
     4502-20L4005
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     94 19 185
EAN/GTIN:
     4003773047032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Ersatzmesser für 94 10 185
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzmesser
Länge:
65 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, knipex rohrabschneider, rohrabschneider, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 20,10*
€ 4,90*
ab € 14,11*
€ 20,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 20,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.