Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere poliert mit Kunststoff umspritzt 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere poliert mit Kunststoff umspritzt 165 mm
Kabelschere poliert mit Kunststoff umspritzt 165 mm
Artikel-Nr.:
     4502-20L4030
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 05 165
EAN/GTIN:
     4003773019596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk. Scherenkörper: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet. Griffe: Kunststoff, schlagfest Modell: Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Schneiden aus rostfreiem Stahl. In Öl gehärtet und angelassen. Zum Schneiden von Kabeln Ø 10 mm / 24 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschneider
Länge:
165 mm
Material:
Stahl
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 165 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 13,16*
€ 15,09*
2 Tage
144
1
€ 6,90*
ab € 12,53*
€ 15,39*
4 Tage
74
1
€ 4,79*
ab € 12,55*
€ 15,41*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 15,79*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,63*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.