Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUSPOL expert 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUSPOL expert 1000
DUSPOL expert 1000
Artikel-Nr.:
     4502-21K5400
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     DUSPOL EXPERT 1000
EAN/GTIN:
     4012932124033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer gossen metrawatt
Spannungs- und Durchgangsprüfer, DUSPOL EXPERT 1000, Gossen Metrawatt Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 ... 1000 V AC/DC
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-100 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.361 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,39*
€ 69,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,52*
€ 69,26*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 56,54*
€ 69,36*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 57,87*
€ 70,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 79,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.