Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop P 1363, 300 MHz, 2,5 GSa/s, 8" TFT, 1.17 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop P 1363, 300 MHz, 2,5 GSa/s, 8" TFT, 1.17 ns
2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop P 1363, 300 MHz, 2,5 GSa/s, 8" TFT, 1.17 ns
2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop P 1363, 300 MHz, 2,5 GSa/s, 8" TFT, 1.17 ns
2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop P 1363, 300 MHz, 2,5 GSa/s, 8" TFT, 1.17 ns
Artikel-Nr.:
     4502-21K5508
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1363
EAN/GTIN:
     4099891458935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
300mhz oszilloskope
2-Kanal Touchscreen Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen, wie einem integrierten Digitalmultimeter, CAN-Bus, RS-232, SPI, I2C-Decoder & 25 MHz Arbitrary Funktionsgenerator. Zur Datenübertragung der Messwerte an den PC, wie zur Fernsteuerung stehen verschiedene Schnittstellen wie WiFi, LAN, USB (Host & Device) zur Verfügung. Diese neu entwickelte Serie ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen bei einfacher Bedienung für jeden Anwender aus der Elektrotechnik, Industrie, Forschung und Entwicklung. •Hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit 800 x 600 Bildpunkten •20 cm (8") TFT-Farbdisplay •WiFi, LAN und USB-Device Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung •USB-Host Anschluss für externe USB-Datenträger •Nutzen Sie einen optionalen Akku (Modell: Akku 6) zum netzunabhängigen Betrieb •Nutzen Sie die W-LAN Schnittstelle zur Fernsteuerung an gefährlichen Orten •Integrierter 1-Kanal 25 MHz Arbitrary Funktionsgenerator •Integriertes Digitalmultimeter mit 4000 counts und rückseitigen Eingängen •Erweiterte CAN-Bus, RS232, I2C, SPI Trigger •Handliches und flaches Gehäusedesing mit Tragegriff •Autoset-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung •Aufzeichnungslänge von max. 40 Mio. Punkten •Automatische Messmodi und FFT-Funktion •Sicherheit: EN 61010-1, CAT II
Weitere Informationen:
Abtastrate:
2,5 GSa/s
Anstiegszeit:
1.17 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
8" TFT
Ausführung:
Touchscreen-Oszilloskop
Bandbreite:
300 MHz
Breite:
340 mm
Höhe:
175 mm
Kategorie:
Cat II
Länge:
90 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.703,63*
€ 1.785,02*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.701,66*
€ 1.785,04*
€ 6,90*
ab € 1.699,62*
€ 1.810,96*
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.899,00*
€ 1.899,00*
Frei Haus
ab € 2.234,74*
€ 2.403,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,02*
€ 2.124,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,95*
€ 2.109,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,19*
€ 2.061,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,63*
€ 2.027,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P 1360
ab € 1.170,80*
Ähnlich
PeakTech
P 1362
ab € 1.336,93*
Ähnlich
PeakTech
P 1356
ab € 706,14*
Ähnlich
PeakTech
P 1375
ab € 1.157,38*
Ähnlich
PeakTech
P 1370
ab € 889,81*
Ähnlich
PeakTech
P1355
ab € 613,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.