Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester, PROFiTEST MF TECH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationstester, PROFiTEST MF TECH
Installationstester, PROFiTEST MF TECH
Artikel-Nr.:
     4502-21K5731
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     PROFITEST MF TECH
EAN/GTIN:
     4012932133738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Mess- und Prüfgerät, M535K, Gossen Metrawatt Das M535K bietet alle Mess- und Prüffunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Anlagen - mit vordefinierten oder optional mit programmierbaren Prüfabläufen, die nach den Prüfnormen IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) und EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) erforderlich sind. Es ist das ideale Prüfgerät für die tägliche Routinearbeit - Tag für Tag - dank seines Funktionsumfangs für den Elektrofachmann, der perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Durch die optimierte Bedienung und das praktische Speicherkonzept ist die Prüfprotokollerstellung schnell und einfach. So sparen Sie bei jeder Messung Zeit und können jeden Tag mehr Messungen durchführen. Features * Kontextsensitives Farb-Grafikdisplay * Mess- und Prüfablauf - einfache Einrichtung des Systemaufbaus / Messung und Speicherung / Berichterstellung * Vorkonfigurierte und benutzerprogrammierbare Prüfabläufe zur schnellen Prüfung elektrischer Systeme * Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze * Prüfung aller aktuellen AC/DC-empfindlichen RCDs, RDC-DDs und RCMBs * Benutzersicherheit durch PE-Erkennung bei Fingerkontakt * Zukunftsweisende Konnektivität * Intuitive Bedienung dank innovativer Benutzerführung * Prüfabläufe für effizientes Arbeiten * Breites Einsatzspektrum durch vielfältige Messmöglichkeiten * Bequeme Arbeitsabläufe ohne lästiges Umstecken der Messkabel * Weltweit einsetzbar dank Sprachauswahl * Kaskadierbares, zukunftssicheres Softwarekonzept * Vor-Ort-Hilfe dank der Hilfefunktion mit Schaltplänen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, schutzmaßnahmenprüfgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Installationsprüfgerät, Installationstester
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.060,62*
€ 2.151,59*
Frei Haus
ab € 2.004,33*
€ 2.157,60*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 2.087,88*
€ 2.179,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.190,01*
€ 2.284,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.318,72*
€ 2.415,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.415,59*
€ 2.874,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.400,20*
€ 2.856,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,53*
€ 2.799,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.327,78*
€ 2.770,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.318,72*
€ 2.759,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z700F
ab € 275,25*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,46*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 246,02*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 276,51*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 337,61*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 299,87*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3201000R0001
ab € 72,79*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502E
ab € 492,93*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502W
ab € 312,05*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 171,10*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505C
ab € 200,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505D
ab € 246,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501O
ab € 145,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 99,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502T
ab € 183,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.