Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde für Leuchtdichte, MAVOPROBE MONITOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde für Leuchtdichte, MAVOPROBE MONITOR
Messsonde für Leuchtdichte, MAVOPROBE MONITOR
Artikel-Nr.:
     4502-21K5819
Herst.-Nr.:
     MAVOPROBE MONITOR
EAN/GTIN:
     4012932135565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Messsonde, MAVOPROBE MONITOR, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Messsonde für Leuchtdichte inklusive Aluminium-Transportkoffer, GLUX 2 Software, USB-Kabel, Adapterscheibe, Batterie, Bedienungsanleitung und Kalibrierprotokoll.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messsonde
Genauigkeit:
±2,5 %
Messbereich:
0,001-19 999 cd/m²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Leuchtdichtensonde, Sonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 850,56*
€ 909,20*
Frei Haus
ab € 1.139,58*
€ 1.213,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.145,69*
€ 1.222,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,04*
€ 1.454,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,39*
€ 1.447,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,48*
€ 1.415,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,77*
€ 1.388,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,69*
€ 1.363,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
M525V
ab € 388,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
V074A
ab € 90,05*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
V071A
ab € 170,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
V072A
ab € 191,94*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
V073A
ab € 227,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.