Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Feuchte- und Temperaturmessgerät, GHTU-1K-MP-00-220-GE, 602587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger Feuchte- und Temperaturmessgerät, GHTU-1K-MP-00-220-GE, 602587
Greisinger Feuchte- und Temperaturmessgerät, GHTU-1K-MP-00-220-GE, 602587
Artikel-Nr.:
     4502-21K690
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GHTU-1K-MP-00-220-GE
EAN/GTIN:
     4099891461751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchte Temperatur Sensor
Feuchte- und Temperaturmessumformer
Temperatur-Feuchtesensor
Temperaturmessumformer
Feuchte- und Temperaturmessumformer Typ Greisinger GHTU-1K-MP. In Kanalausführung, mit 2 frei skalierbaren Ausgängen, Min-/Max-Wertspeicher, Nullpunkt-/Steigung einstellbar; Anzeigeoptionen: Feuchtekugel-Temperatur, Taupunkt-Temperatur, Enthalpie, Feuchtegehalt der Luft. Messbereiche/Genauigkeit: 0 bis 100 % r. F./±2,5 % (temperaturkompensiert), –40 bis +120 °C (-40 bis 248 °F)/±0,4 %, Ausgang: 2 x 4,0 bis 20 mA (2-Leiter), Hilfsenergie: 12 bis 30 VDC, elektrischer Anschluss: Winkelstecker nach DIN 63650 (IP 65), Gehäuse: ABS (IP 65), Fühlerrohr: Ø 14 mm, mit abschraubbarer Schutzkappe, Fühlerlange: 220 mm, Befestigung: Rohrhalter aus Kunststoff, Arbeitstemperatur: –25 bis +50 °C. Typ: GHTU-1K-MP, Feuchte- und Temperaturmessumformer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,2 °C
Ausführung:
Feuchte- und Temperaturmessgerät
Genauigkeit:
±2,5 %, ±0,2 °C
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
20 bis 80 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.38504 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, thermo hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Hygrometer, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtigkeitsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,87*
€ 454,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.