Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6011 Durchgangsprüfer Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6011 Durchgangsprüfer Set
C.A 6011 Durchgangsprüfer Set
C.A 6011 Durchgangsprüfer Set
C.A 6011 Durchgangsprüfer Set
C.A 6011 Durchgangsprüfer Set
C.A 6011 Durchgangsprüfer Set
Artikel-Nr.:
     4502-21K7167
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 6011 SET
EAN/GTIN:
     3663653001397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Gartenkabeltrommel
Kontinuitätstester KIT, C.A 6011 SET, Chauvin Arnoux Für die Sicherheit von elektrischen Systemen schreiben die jeweiligen nationalen Gesetze eine ganze Reihe von Erst- und wiederkehrenden Prüfungen vor: Erdungsmessung, Isolationsmessung, RCD-Prüfung, etc. Technische Daten * IP rating: IP40 * Länge: 135 mm * Breite: 225 mm * Höhe: 18 mm * Gewicht: 350 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
1-200 Ω
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.312 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, durchgangsprüfer chauvin, durchgangsprüfer, gartenkabeltrommel 30m, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Analog Messinstrument, Analoganzeige, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Zeigerspannungsmesser, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Durchgangsprüfgerät, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,18*
€ 329,98*
Frei Haus
ab € 280,73*
€ 329,99*
Frei Haus
ab € 309,70*
€ 352,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,86*
€ 363,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 333,39*
€ 379,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,48*
€ 451,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,84*
€ 448,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295492
ab € 93,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.